KQ2S10-G01A KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S10) SMC 40115495

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)接続ねじ1/8ねじの種類G注文コード40115495品番KQ2S10-G01A
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類G接続ねじ1/8シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(A) 黄銅
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする