※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S10)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
接続ねじ
1/4
ねじの種類
G
注文コード
40115504
品番
KQ2S10-G02A
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・管接続口径・ねじの種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
G
接続ねじ
1/4
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。