※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S12)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
接続ねじ
3/8
ねじの種類
G
注文コード
40115845
品番
KQ2S12-G03N
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・管接続口径・ねじの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
G
接続ねじ
3/8
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード