曜日別特売
KQ2U01-34AP KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U01) SMC 40121235

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U01)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状ブランチ管接続口径1/8注文コード40121235品番KQ2U01-34AP
参考基準価格(税別)¥5,110販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
形状ブランチ適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT管接続口径1/8シール方式シール剤付材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする