※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ストローク(mm)
10
ストローク調整範囲(mm)
14.5(ショックキラー形ストッパ片側)
注文コード
40121331
品番
LCR-12-10
参考基準価格(税別)
¥33,660
販売価格(税込)
¥36,050
販売価格(税別)
¥
32,773
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15.5
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
1
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
31
寸法HD(mm)
52.5
寸法I(mm)
M5深さ4
寸法J(mm)
25.5
寸法K(mm)
12.5
寸法L(mm)
M5深さ4
寸法L1(mm)
91
寸法L2(mm)
79
寸法RD(mm)
16.5
寸法V(mm)
66.5
寸法W(mm)
26
寸法X(mm)
37.5
寸法Y(mm)
32.5
寸法n(mm)
2
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
ストローク調整範囲(mm)
14.5(ショックキラー形ストッパ片側)
作動方式
復動形
接続口径
本体側面:M5、本体後方:M3
クッション
ゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.15
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
+2.0mm
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
スイッチ数
-
許容吸収エネルギー(J)
0.112
スイッチ形番
-
CADデータダウンロード