※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U03)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
ブランチ
ねじの種類
NPT
注文コード
40121348
品番
KQ2U03-33AP
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・ねじの種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ブランチ
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/16
シール方式
シール剤付
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード