曜日別特売
KQ2U11-36AP KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U11) SMC 40123125

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U11)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状ブランチ管接続口径3/8注文コード40123125品番KQ2U11-36AP
参考基準価格(税別)¥11,520販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状ブランチ適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT管接続口径3/8シール方式シール剤付材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする