KQ2V03-32A1 KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V03) SMC 40124202

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V03)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ10-32UNFねじの種類UNF材質(ねじ部)(A) 黄銅注文コード40124202品番KQ2V03-32A1
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFシール方式シール剤なし材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする