曜日別特売
LCR-25-150-T2H-H リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~ CKD 40125513

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード40125513品番LCR-25-150-T2H-H
参考基準価格(税別)¥86,910販売価格(税込)¥93,060
販売価格(税別)
84,600
寸法A(mm)20.5寸法B(mm)57寸法C(mm)11.5寸法D(mm)2.5寸法E(mm)2.5寸法F(mm)19寸法G(mm)19寸法H(mm)54.5寸法HD(mm)79寸法I(mm)Rc1/8寸法J(mm)26.5寸法K(mm)9寸法L(mm)M5深さ4寸法L1(mm)263寸法L2(mm)248寸法RD(mm)19寸法V(mm)213.8寸法W(mm)141寸法X(mm)60寸法Y(mm)176.5寸法n(mm)5チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150ストローク調整範囲(mm)10(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:Rc1/8、本体後方:Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)スイッチ数ヘッド側1個付許容吸収エネルギー(J)0.314スイッチ形番T2H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする