ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
CKD
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
作動方式
ベーン、ピニオンギア併用形
注文コード
40126274
品番
SFRT-10-180-F2S-L
参考基準価格(税別)
¥54,490
販売価格(税込)
¥57,552
販売価格(税別)
¥
52,320
バスケットに入れる
この商品は
作動方式
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法AA(mm)
44
寸法AB(mm)
50
寸法BA(mm)
34
寸法BB(mm)
50
寸法CA(mm)
11
寸法CB(mm)
25
寸法DA(mm)
12
寸法DB(mm)
15
寸法DC(mm)
M4深さ5
寸法EA(mm)
M5深さ15
寸法EB(mm)
41
寸法EC(mm)
5.5貫通
寸法ED(mm)
38
寸法EF(mm)
20.5
寸法EG(mm)
M4深さ6
寸法EH(mm)
37
寸法FA(mm)
8
寸法FB(mm)
M6×1
寸法FC(mm)
5.4
寸法G(mm)
2.5
寸法H(mm)
21
寸法I(mm)
14.5
寸法J(mm)
48
寸法K(mm)
60.5
寸法NA(mm)
21
寸法NC(mm)
15
寸法ND(mm)
26
寸法P(mm)
85
寸法RA(mm)
4
寸法RB(mm)
4
寸法RD(mm)
20.5
寸法RE(mm)
9
寸法S(mm)
6
寸法T(mm)
12
寸法U(mm)
26.5
寸法V(mm)
21
寸法WA(mm)
47
寸法WC(mm)
26
寸法WD(mm)
3
作動方式
ベーン、ピニオンギア併用形
接続口径
M5
質量(g)
430
最高使用圧力(MPa)
0.7
揺動角度
180°
漏洩電流
(スイッチ)1mA以下
振れ精度
(テーブル)0.03mm
負荷電圧(V)
(スイッチ)DC10~30
使用流体
圧縮空気
ランプ
(スイッチ)発光ダイオードON時点灯
揺動時間調整範囲
0.07~1.5sec/90°
保証耐圧力(MPa)
1.05
トルク(N・m)
1.0
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
許容荷重(N)
ラジアル/50、スラスト/60
スイッチ数
左回転検出1個付
許容吸収エネルギー(J)
6.3
負荷電流(mA)
(スイッチ)5~20
スイッチ構成
プログラマブルコントローラ専用
スイッチ形番
F2S(無接点2線式)
許容モーメント(N・m)
0.9
CADデータダウンロード
エアシリンダ の新着商品
ページ: 1/ 3
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
10,998
¥
9,998
バスケットへ
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC
税込
¥
32,978
¥
29,980
バスケットへ
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
16,478
¥
14,980
バスケットへ
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
24,178
¥
21,980
バスケットへ
CJ2-Z Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
3,738
¥
3,398
バスケットへ
CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み
SMC
税込
¥
13,178
¥
11,980
バスケットへ
スリムシリンダ
コガネイ
税込
¥
5,718
¥
5,198
バスケットへ
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形
SMC
税込
¥
17,578
¥
15,980
バスケットへ
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
ParkerTAIYO
税込
¥
70,378
~
¥
63,980
~
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形
SMC
税込
¥
52,778
¥
47,980
バスケットへ
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形
SMC
税込
¥
80,278
¥
72,980
バスケットへ
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド
SMC
税込
¥
9,348
¥
8,498
バスケットへ
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC
税込
¥
30,778
¥
27,980
バスケットへ
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ
SMC
税込
¥
53,878
~
¥
48,980
~
CKZT80 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム
SMC
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
ストッパボルトキット CKZ5T/CKZ5N シリーズ用
SMC
税込
¥
2,528
~
¥
2,298
~
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム
SMC
税込
¥
7,038
~
¥
6,398
~
スイッチキット CKZ5T/CKZ5N シリーズ用
SMC
税込
¥
1,978
~
¥
1,798
~
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N
SMC
税込
¥
131,780
~
¥
119,800
~
クランプアーム
SMC
税込
¥
12,078
~
¥
10,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
テーブル付シリンダ
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
ガイド付シリンダ
標準形エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
耐環境仕様エアシリンダ
フローティングジョイント・ロッドエンド
エアハイドロユニット
ロッドレスシリンダ
テーブル付シリンダ
ファインロックシリンダ
ブレーキ付・ロック付シリンダ
特殊シリンダ
クランプシリンダ
ピンシフトシリンダ
ストッパシリンダ
計測シリンダ
高速形シリンダ
バルブ付エアシリンダ
ISOシリンダ
オートスイッチ
エアシリンダ用部品
シェアする
マイページ