圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径ワンタッチ継手Φ8 注文コード40127412 品番EXA-C8-02CB-3
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る

大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易

寸法A(mm)53 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)8 寸法D(mm)45 寸法E(mm)48.5 寸法F(mm)16 作動方式パイロット式 ポート数2 接続口径ワンタッチ継手Φ8 電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC24 オプション取付板付 材質H-NBR(シール) 質量(g)57 C3.0[dm3/(s・bar)>] 保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529) b0.33 消費電力(W)0.6 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)0〜55(凍結のないこと) 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造パイロット式ダイアフラム駆動 コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし) 周囲温度(℃)-5〜55 作動圧力差範囲(MPa)0.01〜0.7 接続チューブ外径Φ8 外部漏れ(cm3/min)2以下 内部漏れ(cm3/min)2以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40127385
2017-01-09
用途:
水草水槽のCO2添加用
医療・福祉・介護関連業

発熱も全くなく、24Vの動作も
注文コード:22291675
商品名:ACアダプタ 24V 1A ≪ 共立電子産業 ≫
のACアダプターで全く問題ありませんでした。
耐用はまだ不明ですが非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40127385
2017-04-03
用途:
Co2添加
製造業

電源ON時にカチっと音がしますが 気になる事はないですね
シグナル電球があれば確認できますが無いのであれば良かったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする