定格電圧(V)AC100
接続口径Rc3/8
ポート数2
作動方式直動式
ねじの種類Rc
質量(kg)0.45
消費電力(W)50Hz:6.7、60Hz:5.7
定格電圧AC100V(AC100V50/60Hz、AC110V60Hzでご使用できます)
コイルハウジング2G
最高使用圧力(MPa)5
寸法A(mm)23.5
寸法D(mm)22
オリフィス径(Φmm)3.5
寸法B(mm)65.5
寸法C(mm)54
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油
流体温度(℃)-10〜60(凍結のないこと)
耐熱クラスB
最高作動圧力差(MPa)[空気]1.2、[水・灯油]0.9
取付姿勢自在
皮相電力(VA)[保持時]50Hz:18、60Hz:15、[起動時]50Hz:29、60Hz:24
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)
周囲温度(℃)-20〜60
材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
流量特性C[dm3/(s・bar)]:1.7、b:0.49、Cv値:0.42