定格電圧(V)DC24接続口径Rc3/8ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc質量(kg)0.45消費電力(W)10.4定格電圧DC24Vコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)5寸法A(mm)23.5寸法D(mm)22オリフィス径(Φmm)3.5寸法B(mm)66寸法C(mm)54.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)[空気]0.6、[水・灯油]0.6取付姿勢自在皮相電力(VA)[保持時]50Hz:18、60Hz:15、[起動時]50Hz:29、60Hz:24雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム流量特性C[dm3/(s・bar)]:1.7、b:0.49、Cv値:0.42