定格電圧(V)AC200
接続口径Rc1/4
ポート数3
作動方式直動式
ねじの種類Rc
質量(kg)0.36
消費電力(W)50Hz:6、60Hz:4.2
定格電圧AC200V(AC200V50/60Hz、AC220V60Hzでご使用できます)
コイルハウジング2G
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)20
オリフィス径(Φmm)TOP:2.0、BODEY:2.0
寸法B(mm)62
寸法C(mm)50.5
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油
流体温度(℃)-10〜60(凍結のないこと)
耐熱クラスB
最高作動圧力差(MPa)[空気]0.4、[水・灯油]0.4
取付姿勢自在
皮相電力(VA)[保持時]50Hz:14、60Hz:11、[起動時]50Hz:20、60Hz:16
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)
周囲温度(℃)-20〜60
材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
流量特性C[dm3/(s・bar)]:(TOP)0.53(BODY)0.53、b:(TOP)0.54(BODY)0.52、Cv値:(TOP)0.15(BODY)0.15