直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc3/8 定格電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 注文コード40127561 品番AG41-03-1-02G-DC24V
参考基準価格(税別)¥8,960 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は接続口径・定格電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション

定格電圧(V)DC24 接続口径Rc3/8 ポート数3 作動方式直動式 ねじの種類Rc 質量(kg)0.48 消費電力(W)8.1 定格電圧DC24V コイルハウジング2G 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)23.5 オリフィス径(Φmm)TOP:2.0、BODEY:2.0 寸法B(mm)66 寸法C(mm)54.5 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油 流体温度(℃)-10〜60(凍結のないこと) 耐熱クラスB 最高作動圧力差(MPa)[空気]0.7(0.45(NOポート加圧の最高差動圧力差))、[水・灯油]0.7 取付姿勢自在 皮相電力(VA)[保持時]50Hz:22、60Hz:17、[起動時]50Hz:35、60Hz:27 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて) 周囲温度(℃)-20〜60 材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム 流量特性C[dm3/(s・bar)]:(TOP)0.53(BODY)0.53、b:(TOP)0.54(BODY)0.52、Cv値:(TOP)0.15(BODY)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする