パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)3/8 定格電圧(V)AC100 定格電圧AC100V(AC100V50/60Hz、AC110V60Hzでご使用できます) 注文コード40127622 品番APK11-10A-C4A-AC100V
参考基準価格(税別)¥13,590 販売価格(税込) ¥13,539
販売価格(税別)
12,308
この商品は接続口径・定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション

定格電圧(V)AC100 接続口径(Rc)3/8 ポート数2 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc 質量(kg)0.7 消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8 定格電圧AC100V(AC100V50/60Hz、AC110V60Hzでご使用できます) コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線 最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1) オリフィス(mm)12 作動区分ノーマルクローズ形 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下) 流体温度(℃)5〜180 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐熱クラスH 最高作動圧力差(MPa)1(蒸気) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します) 皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05〜1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください) 周囲温度(℃)-10〜60 材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE 流量特性C[dm3/(s・bar)]:15、b:0.37、Cv値:2.7、S(mm2):

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40127631
2022-11-23
用途:
電磁弁で蒸気の流動を制御
製造業

信頼できるメーカーの電磁弁だと思います。
コスパも良く次回も利用したいと思います。

対象商品:
40127631
2016-02-26
用途:
蒸気の配管に
有限会社 白龍舎 様

蒸気漏れを起こした既存の物がこれだったので交換のために購入しました。今までの物と同じものなので違いとかはわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする