パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc1/2 定格電圧AC100V(AC100V50/60Hz、AC110V60Hzでご使用できます) 注文コード40127701 品番ADK11-15A-02G-AC100V
参考基準価格(税別)¥12,240 販売価格(税込) ¥13,453
販売価格(税別)
12,230
この商品は接続口径・定格電圧など15種類から選べます 他の種類を見る

多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション

定格電圧AC100V(AC100V50/60Hz、AC110V60Hzでご使用できます) 接続口径Rc1/2 ポート数2 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc 質量(kg)0.9 寸法L(mm)46 寸法H(mm)23.5 消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8.5 コイルハウジング2G 最高使用圧力(MPa)2 寸法A(mm)71 寸法F(mm)50 オリフィス径(Φmm)16 寸法E(mm)102 寸法B(mm)27 寸法C(mm)14.5 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下) 寸法G(mm)Rc1/2 流体温度(℃)-10〜60(凍結のないこと) 耐熱クラスB 最高作動圧力差(MPa)[空気]1、[水・灯油]1、[油(50mm2/s>]0.6 取付姿勢自在 皮相電力(VA)[保持時]50Hz:25、60Hz:21、[起動時]50Hz:84、60Hz:75 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02〜1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください) 周囲温度(℃)-10〜60 材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム 流量特性C[dm3/(s・bar)]:20、b:0.31、Cv値:4.5、S(mm2):-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40127726
2015-10-14
用途:
修理
株式会社 トピア 様

普通に使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする