1660 パネル用クリップ エーモン 40128112

1660 パネル用クリップ エーモン 40128112 1660 パネル用クリップ エーモン 40128112

パネル用クリップ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード40128112 品番1660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

内装パネル作業時の交換用

メーカートヨタ 適合板厚(mm)4 適合穴(mm)8.0×14.0 使用箇所インストルメントパネル・コンソールボックス パーツNo.90167-10203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40128112
2020-08-10
用途:
パネル取り付け
運輸・通信業

ダッシュボードのパネル取り外し、元に戻した時に浮いてしまい、新しいクリップに交換したら浮きもなくなり良かったです。

対象商品:
40128146
2020-05-23
用途:
劣化してきたパーツのリプレイスに

スーパカブ110(JA07)のフロントカバーを止めるクリップです。
プラ製のパーツは10年を超えるとどうしても劣化が進み、折れたりしますが簡単に入手出来て本当に助かりました。

対象商品:
40128146
2020-07-18
用途:
MC41のカウル交換

耐久性までは分かりませんが、純正と遜色はなさそうです。

対象商品:
40128146
2015-10-03
用途:
バイクの補修に

ホンダ 純正品番 90666-SDA-A01 クリップ、スナップ、フィッティング と同一品です。スーパーカブ110のフロントカバーセットを外した際、このクリップを紛失したので使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40128146
2016-06-08
用途:
カブ110 JA07 フロントパネル留め具

すぐに折れるので、取り扱っていただいて助かります。

対象商品:
40128112
2015-11-19
用途:
パネルの固定

エーモン製ですので安心して使用出来ました。純正品と比べても問題ありませんが、もう少し安くしていただけると購入し易いです。

対象商品:
40128121
2015-10-02
用途:
オーディオの取り付け

他メーカー(スズキ)等にも使えて便利です。

対象商品:
40128121
2013-06-18
用途:
自動車内装の補修
有限会社アイネット 様

仕事で自動車内装をいったん取り外すことがあるんです。よく、クリップが欠けたり、割れたりで困っています。そんなときの予備に購入しました。単価がもっと安くなればなぁ・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする