厚みが2mmあって、厚い方だと思う。これをボンネット裏のデットニングに使いました。静音化には、これだけではなく、エーモンの静音計画 エンジンルーム静音シート ミニバン用 約450×1500mm 2671と一緒に組み込みました。 静音化は、ここだけではなく音の侵入する箇所全て施工しなくては、効果が出ないのだけど、この部品だけのインプレッションは難しいともう。だけど、確かに、エンジン音がスポイルされたように感じた。ただ、顕著なほどではない。でもやってみるべき価値はあると思う。
激しい振動をしっかり抑える。
(従来品の約1.6倍の制振性能)
ピンポイントで振動・ビビリを抑える。
カット済みで貼り付け簡単・貼りやすい。
ドアスピーカー付近のポイント制震材として使用しました。
スピーカーも同時に交換したので効果はよくわかりませんが、ビビリは出ていないので効果ありと思ってます。