パイロット式3ポート弁ダイレクト配管 3GAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40128383 品番3GA110-C6-E2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,450
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
流量特性
P→A/B:1.2C[dm3/(s・bar)]、0.47b
A/B→R1/R2:0.7C[dm3/(s・bar)]、0.39b
定格電圧(V)100 接続口径[A・Bポート]Φ6ワンタッチ継手、[P・R1・R2ポート]M5 電圧AC100V(整流回路内蔵) 質量(g)60(46) 消費電力(W)- 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数3 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇50℃ 使用流体圧縮空気 応答時間ON時:12ms、OFF時:12ms 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5〜55 電線接続方法リード線(300mm)サージキラー、ランプ付 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 振動(m/s2)50以下 給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。) 皮相電力(VA)1.2 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃)-5〜55(凍結なきこと) 保持電流(A)0.012 切換位置区分2位置シングルノーマルクローズ 定格電圧変動範囲±10% 手動装置ノンロック・ロック共用形 サージキラーサージキラー付き インジケータランプ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする