CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式3ポート弁ダイレクト配管 3GAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40128435
品番
3GA1110-C6-E2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,450
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
流量特性
P→A/B:1.2C[dm
3
/(s・bar)]、0.47b
A/B→R1/R2:0.7C[dm
3
/(s・bar)]、0.39b
定格電圧(V)
24
接続口径
[A・Bポート]Φ6ワンタッチ継手、[P・R1・R2ポート]M5
電圧
DC24V
質量(g)
60(46)
消費電力(W)
0.6
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
ポート数
3
最高使用圧力(MPa)
0.7
温度上昇
50℃
使用流体
圧縮空気
応答時間
ON時:12ms、OFF時:12ms
保証耐圧力(MPa)
1.05
流体温度(℃)
5〜55
電線接続方法
リード線(300mm)サージキラー、ランプ付
最低使用圧力(MPa)
0.2
耐熱クラス
B
振動(m/s
2
)
50以下
給油
不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)
皮相電力(VA)
-
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
パイロット排気方法
主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)
-5〜55(凍結なきこと)
保持電流(A)
0.025
切換位置区分
2位置シングルノーマルオープン
定格電圧変動範囲
±10%
手動装置
ノンロック・ロック共用形
サージキラー
サージキラー付き
インジケータ
ランプ付き