曜日別特売
KQ2VS06-02N1 KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS06) SMC 40129312

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS06)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/4ねじの種類R注文コード40129312品番KQ2VS06-02N1
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする