※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS09)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
1/4
1/8
1/4
3/8
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
(A) 黄銅
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40129626
品番
KQ2VS09-35AP
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ5/16
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/4
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
シール方式
シール剤付
CADデータダウンロード