CGW010 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40129975 CGW010 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40129975 CGW010 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40129975 CGW010 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40129975 CGW010 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40129975 CGW010 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40129975

ギアレンチ コンビネーション

(97件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40129975 品番 CGW010
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。

材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 全長(mm)149(160) 歯数72 質量(g)80 呼び寸法(mm)10 全長L(mm)149(160) 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)25.1(20.9) 寸法D2(mm)22.1(20.5) 寸法T1(mm)5.3(5) 寸法T2(mm)8.2(7.5) 送り角度(°)5 用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に ラチェット機構あり
注意
※用途以外には使用しないでください。
※在庫状況により随時( )内の寸法に変更になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
自家用車を空港に長期にわたって駐車しますが、その際にバッテリーを外して駐車します。バッテリーを外す際に使用。ます。g「ちょうk
エコソリューションジャパン(株 様 (卸売・小売業)

思った通りの使用感です。いつも一個車のダッシュボードに入れてバッテリーを外す際とつなぐ際に使用しています。

2025-11-02
用途:
機械の補修
株式会社三陽 様 (製造業)

サイズが色々と入っていて便利です。機械のメンテナンス時のボルトの取り外しに重宝しています。

2025-08-19
用途:
機械メンテナンスの時に
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても、使い勝手が良い。大変気に入つてます。これからも、使いつずきます。

2025-06-24
用途:
補修用

コスパがいいと思います
耐久性についてはこれから使ってから確認していきたいと思います

対象商品:
40129966
2025-09-01
用途:
車のメンテナンス
加藤商店 様 (運輸・通信業)

サイズを揃えたくて、買い足しをしました。
お手頃価格で使い易く良いと思いました。

2025-01-25
用途:
大型車両の艤装修理

めがね部、スパナ部ともに精度・使い勝手は良好です。
以前購入した10mmレンチのギアの耐久性がイマイチだったため星−1にしました。価格的に仕方ないところか。
ちなみにギアにあまり負荷をかけないように最初の弛め、最後の締めは通常のメガネレンチを使うようにしている。

2024-09-28
用途:
自転車の修理時
不動産業

自転車のチューブを交換する際に使用しました。外観の仕上げもきれいで、ラチェット機能も使い易く満足しています。

1人が参考にしています
2024-09-16
用途:
機械整備
株式会社厚岸重工 様 (製造業)

以前購入した、首ふりレンチの首部分が緩く
上向き作業には不向きだったので、
ストレートを購入
作業がスムーズに行えるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15
質問:
ギアだけなのかラジェットになっているのか教えて下さい。
回答:
片側のみギアラジェットタイプとなっております。
2022-03-01
質問:
本締めができますか。
回答:
本締め出来る強度はございません。
2022-03-01

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする