曜日別特売
KQ2VT09-36NP KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT09) SMC 40130782

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT09)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径3/8
材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
内容量1袋(10個)注文コード40130782品番KQ2VT09-36NP
参考基準価格(税別)¥18,980販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT管接続口径3/8材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっきシール方式シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする