曜日別特売
KQ2VT09-37AP KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT09) SMC 40130798

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT09)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径1/2
材質(ねじ部)(A) 黄銅
内容量1袋(10個)注文コード40130798品番KQ2VT09-37AP
参考基準価格(税別)¥19,440販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT管接続口径1/2材質(ねじ部)(A) 黄銅シール方式シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする