画像準備中

荷台マット

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 材質塩化ビニール 厚さ(mm)5 注文コード40130991 品番CY-0006KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は材質・厚さ・長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。

厚さ(mm)5 材質塩化ビニール 形状Cシボ 寸法(mm)1400×2010 主な使用車種軽トラック
注意
※油類禁止・薬品類禁止・有機溶剤禁止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
軽トラックの荷台
株式会社伸和鋼機 様 (製造業)

カットもきれいに処理してあってすぐに使えました。重量物を載せるのでもう少し厚いマットがあればいいな。3mmのシートも買って10mm仕様にしています。あと、カットしにくいのでコーナーをカットしてくれるオプションなんかがあればより使いやすくなると思います。

対象商品:
09449377
2022-09-22
用途:
格納庫前の一部未舗装に使用
農事組合法人ファームかいぜ 様 (農・林・水産業)

格納庫前の一部未舗装に自動車やフォークリフトのタイヤ等が通過すると泥が格納庫内に入り込んくるため、マットを敷いて舗装代わりに使っています。
 肉厚もそこそこあるため満足して使っています。

対象商品:
09449431
2022-01-04
用途:
室内犬の下敷きに
製造業

CY0010Kを購入しました。室内犬を多頭飼してるのですが柵の下敷きに使用しています。小ぶりな専用品をつなぎで使用しても端部からかみ切られて破壊されるため、1枚ものサイズを探してここに行きつきました。
極厚で部分的なたるみが発生せず、かみ切られる心配は皆無なのが非常に良い。片面はシート状になっており尿をされても染み込むことはありません。
専用品と比較すると値段は高めですが特大サイズ希望ならこれ一択だと思います。

対象商品:
09449447
2020-12-21
用途:
2tトラックの木製床の保護に
農・林・水産業

塩ビ5mm厚Dシボ普通トラック用を購入
当たり前といえば当たり前なのですが、12月の寒い時期に購入したらカチカチに固くて、丸められているマットが人力では全く広げられなかった。暖かい部屋に放置したあと、湯をかけて温めながらようやく設置。寒い時期に購入する方はお覚悟を。

2人が参考にしています
対象商品:
09449386
2020-08-28
用途:
機械搬送

200kg以下の金属製品の搬送に使用。充分な厚みで車も製品も傷が入りません。また長辺がアクティの荷台より少し長いので折り返して使えるので運転席下部の保護にもなります。以前同じ物で7年もち耐久性もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
09449431
2022-03-31
用途:
荷台にひく
有限会社ヒューマン・サービス 様

マットはやはり販売時までに、そりを直すのが大変ですね

2人が参考にしています
対象商品:
09449447
2020-09-01
用途:
トラックの荷台の敷き版
有限会社松本鐵筋工業 様 (建設業・工事業)

ちょうどいい重さで塩ビ製ですが、丈夫です重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
09449447
2020-08-12
用途:
新車の2tトラックの荷台用に
有限会社 長沢機工 様 (建設業・工事業)

モノタロウ初買いだったのですが、ISUZUの2tエルフにピッタリはまって、とても満足してます。
他の人にも書いてるクセは、荷物を置いちゃえばそこまで気になりませんでした。
ただもう少しグリップが効いてて欲しかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする