MT-60Y R22・R12・R502 チャージホース モノタロウ 40131323

R22・R12・R502 チャージホース

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40131323 品番MT-60Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
接続口径メネジ1/4フレア ホース長さ(mm)1524 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 最高使用圧力(MPa)3.4 破裂圧力(MPa)17.2 使用冷媒R22、R12、R502 材質(パッキン)HNBR ホース外径(Φmm)11
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40131323 MT-60Y 09531024 TA136B-3 R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCO R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCO 1本 2,598 税込2,858 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40131296
2016-08-16
用途:
低圧チャージに使用しました。
製造業

耐久性も価格以上にありそうで 何年使えるのか楽しみです。

対象商品:
40131296
2015-07-29
用途:
エアコンガスの補充

元年車、4年車のR12代替ガス補充に使用。
ホースを低圧側に接続し、それぞれ1本(200g)ずつ充填。
機能は回復した。

対象商品:
40131296
2016-03-07
用途:
冷媒の検圧用ホースに使用。
建設業・工事業

問題なく使用でき満足です。

対象商品:
40131271
2015-08-06
用途:
カーエアコンのサービス缶ガスチャージ
電気・ガス・熱供給・水道業

価格が手頃で満足
ホース長さも丁度良い長さで使用しやすいです。

対象商品:
40131271
2014-06-28
用途:
ルームエアコンガス補充
立花工業 様

R22・R12・R502チャージホースは探したけど何処にもなくて格安で購入出来てたすかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40131271
2014-10-06
用途:
自動車エアコンのガスチャージ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

とくに問題なく使えます。

対象商品:
40131271
2014-06-19
用途:
保守点検作業
建設業・工事業

保守点検が多いので、消耗品として使用してます。

対象商品:
40131287
2014-05-13
用途:
ゲージマニホールドに使用。

値段の割に使用しやすい。
表面材質が少し汚れやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする