※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.4 ドリルビット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40133055 品番 6.5
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

深い貫通穴向き
浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。

刃先径(Φmm)6.5 全長(mm)225 用途木材用 サイズ6.5 シャンク径(Φmm)丸軸6.2 有効長(mm)165 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm〜19mm)、1500以下(19.5mm〜36mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05735956
2024-10-15
用途:
現場で活用
太志装業 様 (建設業・工事業)

まぁまぁ、普通に使えます。
耐久性は分かりませんが、期待しています。

対象商品:
10236213
2021-04-15
用途:
穴あけに
不動産業

畑に穴をあけてそこにパイプを入れようと思った名ですが、ドリルでくわえる芯が太くて
使えなかったです。

対象商品:
10236046
2020-03-15
用途:
木造の柱補強プレート取付工事
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

この長さあまりなく、こまっていました。有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
40133134
2016-10-26
用途:
旋盤による木管製作

17.5のドリルを購入しました。この径のロングドリルが無くて、やっと見つけました。スターエムは、太さのバリエーションが豊富で助かりました。ただ、全長が330mmなので、径が17.5で、全長450mmがあれば大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40133073
2020-02-29
用途:
穴あけ
製造業

急いで注文したせいもあって、長さを間違えた〜
結局、買い直ししないとアカンはめに

対象商品:
40133012
2019-06-12
用途:
木工用として

3o直径です。この位のサイズのもので、木工用として良いものが無く、これを買いましたが、シャフトが柔らかく、曲がってしまいました。

対象商品:
10236073
2015-08-13
用途:
木の穿孔

いつも使っています。
もう少し耐久性があれば助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする