KQ2W09-34AP KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W09) SMC 40133196

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W09)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径1/8
ねじの種類NPT
材質(ねじ部)(A) 黄銅
内容量1袋(10個)注文コード40133196品番KQ2W09-34AP
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT管接続口径1/8材質(ねじ部)(A) 黄銅シール方式シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする