ムラテックKDS
ムラテックKDSの カッター
ムラテックKDSの カッターナイフ
ネジロックH(黄)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40133493
品番
H-12YE
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ネジロック機構。
特大1mm厚補強金具。
規格
H型
色
イエロー
用途
厚物切断用
質量(g)
145
刃厚(mm)
0.7
刃の種別
特大黒(H刃)