トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の ウォーターポンププライヤ
刃付マルチポンププライヤ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40133554
品番
MPS-250
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
250
くわえられる加工物寸法(mm)
0〜48まで
用途
ガス・水道・エアー等の工事などに
仕様
ドライバー・切り刃付
トラスコ品番
369-1951
質量(g)
330
タイプ
ストレート
製品質量(g)
330
切断能力(Φmm) 軟線
1.2〜2.6
口幅調節
9段階
RoHS指令(10物質対応)
対応