レンチプライヤ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40133572 品番 DP-250
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽快で能率的なレンチプライヤ

呼び寸法(mm)250 くわえられる加工物寸法(mm)0〜45 仕様バネ付 トラスコ品番369-0326 質量(g)310 口幅調節7段階 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40133563
2017-01-19
用途:
モノを砕く時
サービス業

他社製品と違い、バネ付きなので手が疲れにくい。挟んだ時のブレも無く、使い心地が最高。

対象商品:
40133563
2016-04-09
用途:
ジャンクションボックスへの配線の取り付け時など
建設業・工事業

片手で取り回しがきくサイズのこのタイプのプライヤーが欲しかったので、かなり満足です!!狭い場所でも普及しているサイズの半分なのでとても使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする