神沢
神沢の のこぎり
神沢の のこぎり替刃
神沢の 引き回し鋸用
ボードカットソー・プロ 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40133624
品番
K-415-B
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
100
適合
ボードカットソー・プロ(K-415)
刃厚(mm)
0.9
刃の種別
先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)
材質(刃)
SK-5
鋸目(山/寸目)
18