ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)の 水道・空調配管用工具
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)の 配管カッター
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)の チューブカッター
チューブカッタ42PLプラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40133764
品番
R70014P
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
被覆銅管用
リーマ付
切断能力(Φmm)
5〜32(被覆外径)
付属品
替刃1枚
仕様
リーマ付
トラスコ品番
852-0586
全長(mm)
151
質量(g)
290
回転半径(mm)
118〜133
アズワン品番
65-2353-49