フレアリングツール(クイックハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40133931 品番900-FN
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

従来のフレアリングツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式のようにハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
一定の間隔(距離)を一方向に力を加えてハンドルを回すだけなので手が従来のように疲れません。

トラスコ品番852-0691 質量(kg)1.5 タイプインチ 適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴) 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45
注意
※ヘッド部の押し込み、引き上げをしっかり行ってハンドルを回して下さい。中途半端な位置での回転操作は故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする