曜日別特売
CW-18 コンビネーションレンチ トップ工業 40134017

 

CW-18 コンビネーションレンチ トップ工業 40134017
CW-18 コンビネーションレンチ トップ工業 40134017
CW-18 コンビネーションレンチ トップ工業 40134017
CW-18 コンビネーションレンチ トップ工業 40134017

コンビネーションレンチ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)18
18
19
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
21
22
24
26
27
30
32
16
29
5.5
寸法L(mm)239
内容量1セット注文コード40134017品番CW-18
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スパナとメガネレンチの組合せ

呼び寸法(mm)18トラスコ品番396-2067質量(g)130寸法L(mm)239寸法D(mm)28.5寸法T1(mm)8.1寸法T2(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10081687
2023-10-02
用途: バイク、車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

30年使用していた同じものが、自分のミスから破損。使い易かったので全く同じものを購入。
10ミリのコンビって使用頻度がかなり高いです。

対象商品 : 10081653
2021-09-08
用途: 装置のメンテナンス
東ソー・テクノシステム株式会社サービス業

ボックスレンチのコンビネーションは狭い個所でもスパナが入れられ少ない角度で回せるため必需品。

対象商品 : 10081714
2018-02-09
用途: 車の整備・機械整備
卸売・小売業

以前にホームセンターで購入した商品と比較すると、デザイン・使い勝手共に最高ですね。やはり新潟で作られた国産品は工具を持つ喜びを感じます。

対象商品 : 10081714
2016-11-15
用途: 建設機械等の修理、メンテナンス等

出掛ける車によって工具を載せ替えるのが面倒なのでもう1セット揃えています。職業柄あまり安っぽい工具は使いたく無いのとコストパフォーマンスを重視した結果こちらの商品にたどり着きました。使い易くて良いです。

対象商品 : 10081687
2016-10-02
用途: 自転車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

自転車のハブナット用にTOP社製のコンビネーションレンチを購入しました。悪いところが見当たりません。他の有名メーカーと比べても遜色ないと思います。

対象商品 : 10081775
2016-12-13
用途: バイクのメンテに使用しました。

格安ですが、結構頑丈な作りで、安心して使用出来ます。

対象商品 : 10081714
2015-03-28
用途: ねじ回し

長さちょうどいい
材質もいい感じ
スパナ、メガネ両方ついて便利

対象商品 : 10081741
2014-01-25
用途: 電気工事

価格は安いですが質実剛健、トップ工業製品の大ファンになりました。諸先輩方も愛用している方が多く、取り出して恥ずかしい思いをすることもありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする