トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の 六角棒レンチ
トップ工業の 六角棒レンチL型
ボールポイントレンチロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
40134053
品番
HBL-9000
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
RoHS指令(10物質対応)
対応