ボールポイントレンチロングタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40134062 品番 HBL-100
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 呼び寸法(mm)10.0 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 寸法L(mm)225 寸法H(mm)40 寸法A(mm)10.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする