ボールポイントレンチロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40134096 品番 HBL-25
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 呼び寸法(mm)2.5 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 寸法L(mm)111 寸法H(mm)18 寸法A(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする