トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の 六角棒レンチ
トップ工業の 六角棒レンチL型
ボールポイントレンチロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40134114
品番
HBL-40
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
呼び寸法(mm)
4.0
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
寸法L(mm)
142
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応