LB-50BH 鋭黒刃 ムラテックKDS 40134351 LB-50BH 鋭黒刃 ムラテックKDS 40134351 LB-50BH 鋭黒刃 ムラテックKDS 40134351

鋭黒刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 40134351 品番 LB-50BH
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)362 刃厚(mm)0.5 トラスコ品番376-1932 刃長(mm)100 刃幅(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05330902
2021-11-19
用途:
アルミ薄板の切断
サービス業

0.3mm厚のアルミ薄板を切断するため購入。実際には材料の切断をカッターだけでは行えず、十分な切り込み溝を入れて板を折る方法で目的を達成しました。使用後は刃先に擦り傷ができますが、鈍ってはいないようです。アルミ切断後に薄い紙を切断しても、とても綺麗に切れます。目論見通りで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする