曜日別特売
TEC36 塩ビ管カッター TRUSCO 40134577

TEC36 塩ビ管カッター TRUSCO 40134577
TEC36 塩ビ管カッター TRUSCO 40134577

塩ビ管カッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁注文コード40134577品番TEC36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,570

ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。
ラチェット機構により片手で楽にカットできます。
樹脂グリップ採用で疲れにくいです。

用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。切断能力(mm)36全長(mm)203質量(g)318トラスコ品番366-8908
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40134586
2013-12-27
用途: パイプの切断

使い始めはよかった、グリップの感触もよかったのだが
中のハンドルの戻すバネが折れてしまい、握ったらそのまま戻りません。
わずか半月で使えなくなりました。残念です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする