スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの リーマー
スーパーツールの パイプリーマー
チューブリーマ スレンレス管用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40134701
品番
TR1254S
参考基準価格(税別)
¥18,470
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
用途
内径、外径両用の面取り。
ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。
本体材質:アルミニューム
刃部材質:SAE8660
適合管径(Φmm)
12〜54(外径)
トラスコ品番
332-3340
全長(mm)
84
直径(Φmm)
67.0
質量(g)
450