スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの リーマー
スーパーツールの パイプリーマー
チューブリーマ スレンレス管用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40134717
品番
TR835S
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
用途
内径、外径両用の面取り。
ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。
本体材質:アルミニューム
刃部材質:SAE8660
適合管径(Φmm)
8〜35(外径)
トラスコ品番
332-3358
全長(mm)
60
直径(Φmm)
48.5
質量(g)
200