※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤテックドリル(本体のみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40135645 品番DT0600SP
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は87,980円となります。
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!

穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 最大穴あけ深さ(mm)100 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.5 消費電力(W)520 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13 質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ) 用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
1人が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする