AKU-4304 3LED前カゴクリップライト 旭電機化成 40135961 AKU-4304 3LED前カゴクリップライト 旭電機化成 40135961 AKU-4304 3LED前カゴクリップライト 旭電機化成 40135961 AKU-4304 3LED前カゴクリップライト 旭電機化成 40135961

3LED前カゴクリップライト

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40135961 品番AKU-4304
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

夜間も安全で快適に走行できます。
前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない!
長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間)
クリップで簡単装着、ネジで安心固定。
防水性(防雨形3級)

発電方式乾電池 寸法(mm)52×84×60 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)61 光源高輝度白色LED×3個 使用電池単4形乾電池×3個 材質(レンズ)AS樹脂 光度(cd)1灯:約190、3灯:約320 電球の種類LED 点灯時間(時間)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40135961
2023-11-20
用途:
自転車の前籠に装着
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも簡単で、明るさも申し分ない。
単4電池3本なので手軽。

対象商品:
40135961
2023-07-07
用途:
ママチャリ前かごに荷物を入れたときの夜間用
その他業種

ママチャリの前かごに荷物を入れたときに、ハンドルに付けているライトでは光が届かない為、補助用としてこちらの製品を購入しました。
前かごの前につけられるため荷物の量に左右されずに光が届くようになりました。

一つ残念なのは、固定用のネジが、よく緩むことです。
気がつくとネジが緩んでかごの中に脱落しています。
毎回使用前に締め直ししていましたが、面倒になり、現在はガムテープでネジが緩まないように補強しています。それからは緩まなくなりました。

スイッチの位置などはわかりやすく使いやすいです。

角度調整できず、道路を燦々と照らす感じにはなりませんが、他者から自転車がいることをアピール出来れば充分でしたのでおおむね満足しています。

2019-12-04
用途:
カゴにつけるライトを探していました。
サービス業

簡単にカゴの前につけられるし普通にあかるいので満足しています。

対象商品:
40135961
2017-08-25
用途:
自転車の前かごに取り付け
サービス業

取り付けは工具が要らずに簡単。単4電池3本でどれぐらい
もつかは気になる。ただ期待したほど明るくない。

対象商品:
40135961
2016-10-07
用途:
自分用
辻商事 様 (サービス業)

荷物籠に荷物を入れると、籠からはみ出た荷物が有ればハンドル取り付け式では照明が遮られて用をなさない為、ようやく本商品を探し当てました。試用OKでした。値段も手ごろです。

対象商品:
40135961
2016-05-06
用途:
自転車夜間走行時

安価でしたが思った以上に3LEDは明るく、籠に付けるので前方視界も良い。

対象商品:
40135961
2016-02-06
用途:
自転車のかごに取り付けて使用
建設業・工事業

自転車のかごに取り付けて使用出来るライトを探していました。
仕様どおりなら、他と比べて電池のもちがよいようなので。
使用した感じは非常によいです。

対象商品:
40135961
2015-02-06
用途:
夜間配達時の補助照明

明るさよりもLEDで長持ちするものを探していましたが、LEDの1個点灯のときに点滅してしまうのが難点でした。あくまで自転車のかご等への使用が前提のようです。あとクリップに電池交換のときの止めねじがついていて、簡単にはずれないタイプなのはいいのですが、逆に簡単に取ったり付けたりが面倒でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
1人が参考にしています
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする