AHO-02 なんでもハンドルホルダーU 旭電機化成 40136004 AHO-02 なんでもハンドルホルダーU 旭電機化成 40136004

なんでもハンドルホルダーU

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40136004 品番AHO-02
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

お手持ちのライトが自転車用に!
煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転!
しっかり留まるワンタッチベルト製!

材質POM樹脂 寸法(mm)35×51×25 質量(g)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40136004
2024-03-18
用途:
自転車のライトに
卸売・小売業

頭が回転するので2にしました
ハンドルバー以外に縦にも付けられるので
全てマジックテープなので締めが甘くなるのが難点です

対象商品:
40136004
2023-07-13
用途:
自転車に装着
スフェラーパワー株式会社 様 (製造業)

頭の部分が回転するので、投光距離を調整できて
大変使いやすいです

対象商品:
40136004
2023-01-04
用途:
5LED自転車ライトの取付

付属のベルトをかなり力を入れて引っ張って絞めたせいか、1か月も経たない内に破断した。そこでケーブルタイ耐候タイプをホルダーの穴に通して固定した。見栄えがかなり悪くなったがしっかりと固定できた。

2022-11-18
用途:
クロスバイクにハンディーライトを取り付け
その他業種

固定用ベルトもそうなのですが、直交部分のクリック強度が低く振動ですぐに回転してしまいます。
これだけ弱いのであれば直交固定でよかったですね・・・
固定用ベルトについても、マジックテープ式かつゴムなどありませんのでどうしてもハンドルポストと本体が空転してしまいます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
40136004
2022-06-20
用途:
自転車に汎用LEDを付ける
SS車検サービス 様

100均ショップでありそうかなあと思いながら、振動に強いものが良いはずですから本品を購入。少し重量が重いLEDライトでもハンドルバーにしっかり固定し、走行振動で角度がかわることもありません。満足度高し!

対象商品:
40136004
2021-11-09
用途:
バイクハンドル時計取付用
金融・保険業

手持ちの時計をバイクのハンドルに取付するため購入しました。
狙った通り時計を取付ける事ができました。

対象商品:
40136004
2021-10-20
用途:
自転車に筒型のLEDライトを装着するときに使用しました
運輸・通信業

ベロクロテープに伸縮性はありません。かなり強く止めないと走行中の振動でライトが傾きました。トンネル内や夜間の走行を想定していなかったときの急場の一時しのぎにはなります。

対象商品:
40136004
2014-07-16
用途:
スーパーカブの前籠に設置ヘッドライトの補助に使用

スーパーカブのヘッドライトだけでは夜間走行(北海道)に照度不足を感じている為、取り付け後夜間走行してみたんですが路側帯のライン、センターライン等照射でき良かったですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする