厨房シューズ

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40136092 品番 A-48000
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ(cm)22.5 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)500(25.5cm) アズワン品番64-4439-29 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※この製品はつま先保護芯が入っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
調理場
サービス業

履きやすく滑りにくく、水はねしても濡れない。丈夫である。男性は黒、女性は白色を履いている。

2024-10-11
用途:
調理場
ハートピア熱海 様 (サービス業)

幅広く履きやすいので女性は白色、男性は黒色をお願いしています

対象商品:
40136162
2018-05-31
用途:
自転車修理時
サイクルショップ冬眠 様

とにかく軽いのがいいです、型崩れもしないし滑りません。

対象商品:
40136144
2013-12-10
用途:
運輸・通信業

コンクリートを扱う仕事をしていて、特に水関係で普通の靴なら染み込みます。
この商品は水を染み込まず、靴も軽いので仕事をしやすいです。
次回は靴先に芯入りのを購入してみようかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40136196
2013-03-13
用途:
厨房用シューズ

少し細めの作りです。
1cm上のサイズでちょうどいい感じだと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする