曜日別特売
A-48000 厨房シューズ コーコス信岡 40136171

厨房シューズ

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード40136171品番A-48000
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズ(cm)26.5足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)500(25.5cm)アズワン品番64-4439-37甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※この製品はつま先保護芯が入っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 調理場
サービス業

履きやすく滑りにくく、水はねしても濡れない。丈夫である。男性は黒、女性は白色を履いている。

2024-10-11
用途: 調理場
ハートピア熱海サービス業

幅広く履きやすいので女性は白色、男性は黒色をお願いしています

対象商品 : 40136162
2018-05-31
用途: 自転車修理時
サイクルショップ冬眠

とにかく軽いのがいいです、型崩れもしないし滑りません。

対象商品 : 40136144
2013-12-10
用途:
運輸・通信業

コンクリートを扱う仕事をしていて、特に水関係で普通の靴なら染み込みます。
この商品は水を染み込まず、靴も軽いので仕事をしやすいです。
次回は靴先に芯入りのを購入してみようかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40136196
2013-03-13
用途: 厨房用シューズ

少し細めの作りです。
1cm上のサイズでちょうどいい感じだと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする